Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用清掃用品
Richell(リッチェル)の クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ラフィア カン ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
仕様
●サイズ:Φ20×25H(cm)●容量:5.5L●製品重量:190g●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
注文コード
05124458
品番
16655-0
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製なので、汚れ・水に強く、お手入れも簡単です。網目のテクスチャーがお部屋をおしゃれにします。
仕様
●サイズ:Φ20×25H(cm)●容量:5.5L●製品重量:190g●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●耐冷温度:-20℃
アズワン品番
68-4122-22