EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 SPLHR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
05124507
品番
SPLHR9.0×150×210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
150
全長(mm)
210
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
9
刃形
スパイラル