美和商事
美和商事の 車イス
美和商事の その他車いす用品
ウレタンクッション 座ラックスUB クッションカバー CKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●サイズ:400×400×80mm●材質:表面/ポリエステル、底面/PU●抗菌・防水加工●洗濯可●脱水不可(自然乾燥)●カラー:ブラック●適合クッション:CK-03UBシリーズ
注文コード
05124641
品番
CK-03CV-BK
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。底面は全面滑り止め加工を施しています。
CK-03UBシリーズ専用のクッションカバーです。
仕様
●サイズ:400×400×80mm●材質:表面/ポリエステル、底面/PU●抗菌・防水加工●洗濯可●脱水不可(自然乾燥)●カラー:ブラック●適合クッション:CK-03UBシリーズ
アズワン品番
68-4129-65