美和商事
美和商事の 入浴関連
美和商事の 入浴用品
美和商事の 入浴小物
コンパクトバスチェア BC-01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:幅380〜390×奥行380〜390×高さ355〜455mm●座面:幅330×奥行255×高さ355〜455mm(5段階調整)●材質:フレーム/アルミ、パッド/EVA●カラー:ピンク●重量:1.9kg●使用者最大体重:100kg
注文コード
05124695
品番
BC-01N-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかパッドで素肌にやさしい座り心地です。座面の高さは、ボタン式で5段階に調整できます。パッドは取り外して洗えます。背もたれはノブボルトで容易に取り外し可能です。
仕様
●サイズ:幅380〜390×奥行380〜390×高さ355〜455mm●座面:幅330×奥行255×高さ355〜455mm(5段階調整)●材質:フレーム/アルミ、パッド/EVA●カラー:ピンク●重量:1.9kg●使用者最大体重:100kg
アズワン品番
68-4129-73