折りたたみシャワーチェア BF-01Eシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:幅540×奥行510〜585×高さ710〜810mm●座面:幅420×奥行375×高さ375〜465mm(6段階調整)●折りたたみ時サイズ:幅540×奥行220×高さ820〜920mm●材質:背もたれ・座面/ポリエチレン、フレーム/アルミ、パッド/EVA●U型座面●カラー:グリーン●重量:4.3kg●使用者最大体重:100kg 注文コード05124747 品番BF-01EU-GR
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

安全に座れ、安心してお風呂に入ることができるシャワーチェアです。座面、背もたれ、肘掛け、身体に触れるところは全てやわらかクッションで覆っています。ゆったりと奥まで座れる座面奥行を確保した背もたれのため、洗体時も安心して使用できます。肘掛けが握りやすく、立ち上がり時や着座時をサポートします。座面、背もたれは取り外して洗えます。

仕様●サイズ:幅540×奥行510〜585×高さ710〜810mm●座面:幅420×奥行375×高さ375〜465mm(6段階調整)●折りたたみ時サイズ:幅540×奥行220×高さ820〜920mm●材質:背もたれ・座面/ポリエチレン、フレーム/アルミ、パッド/EVA●U型座面●カラー:グリーン●重量:4.3kg●使用者最大体重:100kg アズワン品番68-4129-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする