美和商事
美和商事の 車イス
美和商事の 本体 車イス
自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05124826
品番
MGB22-STNS-CGN
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥66,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
66,980
バスケットに入れる
スチール製の自走式車いすです。
ノーパンクタイヤ仕様です。ガートル棒付きです。
仕様
●サイズ:全長1000×幅635×高さ865mm●重量:15.2kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:スチール●ノーパンクタイヤ●ガートル棒付き●シートカラー:チェックグリーン
アズワン品番
68-4129-84