美和商事
美和商事の 車イス
美和商事の 本体 車イス
自走式車いす スタンダード MGB22-STシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05124860
品番
MGB22-ST-LNB
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
54,980
バスケットに入れる
スチール製の自走式車いすです。
仕様
●サイズ:全長1000×幅635×高さ865mm●重量:15.2kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:スチール●エアータイヤ●シートカラー:レザーネイビーブルー
アズワン品番
68-4129-79