美和商事
美和商事の 車イス
美和商事の 本体 車イス
自走・介助兼用車いす スタンダード AL MGB22-ALシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05124905
品番
MGB22-AL-CBK
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
バスケットに入れる
アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
仕様
●サイズ:全長990×幅650×高さ845mm●重量:12.4kg●前輪:6インチ●後輪:22インチ●本体材質:アルミニウム●エアータイヤ●シートカラー:チェックブラック
アズワン品番
68-4129-86