MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05125215
品番
HES4040
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
用途
側面切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.003〜-0.025