グラマンド GGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●成形サイズ:140×153×高さ22mm 〜50mL8取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします 注文コード05125657 品番GG075
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

お菓子や料理に添えると高級感を出すことが出来、おしゃれな演出が出来ます、使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です、焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します、チュイール、ラングドシャ、チョコレート、ムースなどにご使用いただけます
イタリアで有望な若手と評価されているピエモンテ出身のシェフ、パオロ・グリファがデザインした2024年の新作シリコン型。

仕様●成形サイズ:140×153×高さ22mm 〜50mL8取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします アズワン品番68-4131-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする