曜日別特売
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901

AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901
AC15-780WW アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリック 05125901

アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8 x H約14.4 x D約30.2 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:1.5m●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間アズワン品番68-4132-86注文コード05125901品番AC15-780WW
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。

仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8 x H約14.4 x D約30.2 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:1.5m●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間アズワン品番68-4132-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする