CUBE FIZZ リングファイル<ツイストリング スマートスリム> A4 コピー用紙220枚収容 F7006シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 仕様●規格:A4 2穴●サイズ:縦306×横249×背幅31mm●材質:表紙/ポリプロピレン(色透明)(生地厚1.0mm)、とじ具/スチール●最大収容枚数:コピー用紙220枚●リング内径:26mm●リングを含まない背幅:26mm●分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲仕様のとじ具です。 注文コード05126016 品番F7006-12
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

背幅がスリムなのに収容量が20%アップ!新しい形状のリング金具の採用で、従来のリングファイルよりファイル棚への収容量がアップ。表紙のセーフティストッパーから出ているリングは左右の高さが異なる為、ファイルを並べた時に隣のリングに当たらず、省スペースに収納できます。内径26mmのリングを高くすることで、収容量が20%アップ。※メーカー比

仕様●規格:A4 2穴●サイズ:縦306×横249×背幅31mm●材質:表紙/ポリプロピレン(色透明)(生地厚1.0mm)、とじ具/スチール●最大収容枚数:コピー用紙220枚●リング内径:26mm●リングを含まない背幅:26mm●分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲仕様のとじ具です。 アズワン品番68-4133-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする