アイスリング 1箱 20個入 T-IRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 仕様●本体素材:TPU+PCMジェル(中身)●本体サイズ:内径/12±1×10.5±1cm、内周長/約35±1cm●重量:約135±10g●冷たさ持続時間:約1時間max●凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間●カラー:スタージオメトリック グリーン 注文コード05126199 品番T-IR-SGM
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用できるからECOで経済的、ひんやり長持ちで熱中症対策、電池や電源が不要でいつでもどこでも使える!PCM素材で環境に優しい、色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク、28℃以下で自然凍結

仕様●本体素材:TPU+PCMジェル(中身)●本体サイズ:内径/12±1×10.5±1cm、内周長/約35±1cm●重量:約135±10g●冷たさ持続時間:約1時間max●凍結時間:冷蔵約20分間、冷凍約10分間●カラー:スタージオメトリック グリーン アズワン品番68-4133-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする