EXTRA GUARD 006

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:S●色:ブラック●全長(mm):196●手囲い(mm):19●中指の長さ(mm):78●重量(g):47●厚さ(mm):約0.6●材質:【甲部】ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂【掌部】合成皮革、シリコーン樹脂【着脱テープ】ナイロン、ポリウレタン●袖口タイプ:マジック式 注文コード05126637 品番EG-006-S
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性を実現します。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つ手のひら部はマイクロファイバー合皮を採用しております。甲部シリコンのデザインは伸び過ぎによる作業性低下の防止効果があります。手のひら部の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは的確にモノを掴む設計です。

仕様●サイズ:S●色:ブラック●全長(mm):196●手囲い(mm):19●中指の長さ(mm):78●重量(g):47●厚さ(mm):約0.6●材質:【甲部】ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂【掌部】合成皮革、シリコーン樹脂【着脱テープ】ナイロン、ポリウレタン●袖口タイプ:マジック式 アズワン品番68-4141-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする