伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
伊藤製作所(粉砕機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
伊藤製作所(粉砕機)の ノギス
デジタルステンノギス BMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05126899
品番
BM-805
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
外側・内側・段差・深さ・比較・間接測定、見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。本品は防水仕様になっておりません。
仕様
●測定範囲(mm):0.01〜150●最小読取値(mm):0.01●繰返し精度(mm):0.01●精度(mm):外側/±0.03、内側/±0.05●使用温度(℃):5〜40●保存湿度:80%以下●保存温度:-10〜40℃●使用電源:酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)●電池寿命:通常使用で約1年●材質:本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂●付属品:テスト電池
アズワン品番
68-4145-15