BE-218 ベアリング 6207 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127416

BE-218 ベアリング 6207 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127416
BE-218 ベアリング 6207 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127416

ベアリング 6207 BEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径(mm):35●外径(mm):72●厚み(mm):17●タイプ:両側接触ゴムシール付注文コード05127416品番BE-218
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に取付けられる、より防塵性・防水性に優れた両面接触シール型タイプのベアリングです。低騒音・低振動の用途に適しています。

仕様●内径(mm):35●外径(mm):72●厚み(mm):17●タイプ:両側接触ゴムシール付アズワン品番68-4146-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする