画像準備中

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 大径(Φmm)3.58 全長(mm)100 注文コード05127596 品番SPSUR3R+1.15x1.5x50
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は大径・全長など103種類から選べます 他の種類を見る
刃形右刃右ネジレ 全長(mm)100 刃長(mm)50 材質SKH56 シャンクストレートシャンク R1.15 シャンク径(Φmm)6 角度(°)130′ 大径(Φmm)3.58 コーティングノンコート ねじれ角(°)12 角度小数1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする