画像準備中

リーマ HS S柄 SP-SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 大径(Φmm)6.44 全長(mm)150 注文コード05127745 品番SP-SUR-3R+1.5x2x100
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は大径・全長など103種類から選べます 他の種類を見る
刃形右刃右ネジレ 全長(mm)150 刃長(mm)100 材質SKH56 シャンクストレートシャンク R1.5 シャンク径(Φmm)6 角度(°)2 大径(Φmm)6.44 コーティングノンコート ねじれ角(°)12 角度小数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする