伊藤製作所(粉砕機)
ベアリング BEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●内径(mm):17●外径(mm):35●厚み(mm):10●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシール
注文コード
05127836
品番
BE-11 6003ZZE
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
仕様
●内径(mm):17●外径(mm):35●厚み(mm):10●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシール
アズワン品番
68-4147-48
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方