BE-03 627ZZ ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127861

BE-03 627ZZ ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127861
BE-03 627ZZ ベアリング BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機) 05127861

ベアリング BEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径(mm):7●外径(mm):22●厚み(mm):7●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシール注文コード05127861品番BE-03 627ZZ
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

あらゆる機械の回転部に使用。両スチールシールタイプ。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

仕様●内径(mm):7●外径(mm):22●厚み(mm):7●材質:高炭素クロム軸受鋼●タイプ:両スチールシールアズワン品番68-4147-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする