EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SP-SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
大径(Φmm)
6.32
全長(mm)
150
注文コード
05127867
品番
SP-SUR-3R+1x2.5x100
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
大径・全長
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
刃形
右刃右ネジレ
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
R
1
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
230′
大径(Φmm)
6.32
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12
角度小数
2.5