EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128612
品番
SPTPR+2.5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
53
全長(mm)
75
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
4
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
3.46
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12