EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128655
品番
SPTPR+4.5
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.5
刃長(mm)
87
全長(mm)
115
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
6
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
6.14
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12