画像準備中

リーマ HS S柄 SPTPR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05128768 品番 SPTPR+10
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃径(Φmm)10 刃長(mm)163 全長(mm)205 材質SKH51 シャンク径(Φmm)11 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)13.16 コーティングノンコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする