EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128786
品番
SPTPR+12
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
194
全長(mm)
240
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
13
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
15.74
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12