EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128847
品番
SPTPR+18
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
270
全長(mm)
340
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
22
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
23.2
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12