画像準備中

リーマ HS S柄 SPTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05128892 品番 SPTPR+23
参考基準価格(税別)¥132,300 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
刃径(Φmm)23 刃長(mm)310 全長(mm)390 材質SKH51 シャンク径(Φmm)23 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)28.94 コーティングノンコート ねじれ角(°)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする