EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
リーマ HS S柄 SPTPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128944
品番
SPTPR+28
参考基準価格(税別)
¥188,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
318
全長(mm)
405
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
32
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
34.06
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
12