EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 SPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05128987
品番
SPTRシ+16
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13.5
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
材質
SKH56
刃数
8
呼び寸法
16
シャンク長(mm)
80
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
19
テーパーNo.
MT2