EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーリーマ
リーマ HS S柄 SPTR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129014
品番
SPTRシ+27
参考基準価格(税別)
¥115,300
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23.5
刃長(mm)
85
全長(mm)
202
材質
SKH56
刃数
10
呼び寸法
27
シャンク長(mm)
99
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
31.5
テーパーNo.
MT3