画像準備中

リーマ HS S柄 SPTR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05129032 品番 SPTRア+13
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
刃径(Φmm)10.25 刃長(mm)60 全長(mm)150 材質SKH56 刃数6 呼び寸法13 シャンク長(mm)80 シャンクMT(モールステーパー)シャンク 大径(Φmm)15.75 テーパーNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする