エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129118
品番
ST-S4.0
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
5
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク