エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129312
品番
ST-S14.0
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
57
全長(mm)
170
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク