エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05129398
品番
ST-S18.0
参考基準価格(税別)
¥27,270
販売価格(税込)
¥28,468
販売価格(税別)
¥
25,880
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
65
全長(mm)
190
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
16
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク