エス・ケーシンカイ
エス・ケーシンカイの リーマ
エス・ケーシンカイの マシンリーマ
リーマ HS S柄 ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
31
注文コード
05129547
品番
ST-S31.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,940
この商品は
刃径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
31
刃長(mm)
85
全長(mm)
270
材質
HSS-CO
シャンク径(Φmm)
25
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク