エプロン 高密度ツイル AL-0010シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●トリマーエプロン●ブラック●機能:はっ水●素材:高密度ツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:脇ベント●サイズ:フリー●▼脇幅:92●▼前中心丈:100●▼首紐長:83●▼腰紐長:252 注文コード05130216 品番AL-0010
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でありながらも、爽やかな着心地。ポリジン・ステイフレッシュ加工で清潔さも保ちます。格子状の織り柄が上質さも感じさせる、高機能と美しさを兼ね備えた素材です。ベント仕様のエプロンは、シャンプー台に真ん中部分を垂らすことで、シャンプー時のお腹まわりや足元の水ぬれを軽減できます。優れたはっ水性と高い洗濯耐久性をもつ、ダントツ撥水加工を施した生地を採用。抜群の水切れの良さを体感できます。ドライヤーホルダーやはっ水機能など、「あったら良いな」をかたちに

仕様●トリマーエプロン●ブラック●機能:はっ水●素材:高密度ツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:脇ベント●サイズ:フリー●▼脇幅:92●▼前中心丈:100●▼首紐長:83●▼腰紐長:252 アズワン品番68-4183-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする