スクラブパンツ[男女兼用]フルダルソフトトロピカル AL-0021シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●スクラブパンツ[男女兼用]●ライトグレー●機能:抗ウイルス加工、制菌、ストレッチ●素材:フルダルソフトトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:82〜88●▼ヒップ:116.6●▼股上:30.5●▼股下:71 注文コード05130609 品番AL-0021
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

「抗ウイルス性」と「制菌性」を保持し、特定のウイルスの数を99%以上減少させます。シワになりにくく、洗濯後も乾きやすいイージーケアの素材です。制電糸入りで、ホコリを寄せつけません。繰り返し洗濯しても色が落ちにくいため、きれいな色合い・シルエットを保ちます。ウエストゴム・ヒモ入り、繊維上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する、安全性の高いスクラブ

仕様●スクラブパンツ[男女兼用]●ライトグレー●機能:抗ウイルス加工、制菌、ストレッチ●素材:フルダルソフトトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット●サイズ:LL●▼ウエスト:82〜88●▼ヒップ:116.6●▼股上:30.5●▼股下:71 アズワン品番68-4184-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする