Calala(キャララ)
Calala(キャララ)の ワーキングウェア
Calala(キャララ)の 作業着スーツ
Calala(キャララ)の ボトムス
パンツ[女性用]ブラック ストレッチツイル CL-0013シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●パンツ[女性用]●ブラック●機能:制電、ストレッチ●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し●サイズ:9号●▼ウエスト:70●▼ヒップ:95●▼股上:25.5●▼股下:76
注文コード
05131467
品番
CL-0013
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒状に編み込んだ、伸縮性の高いニットです。ソフトな風合いで着心地がよく、伸縮性も高いため体の動かしやすさも抜群。シワになりにくいので、普段のメンテナンスも簡単です。
仕様
●パンツ[女性用]●ブラック●機能:制電、ストレッチ●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し●サイズ:9号●▼ウエスト:70●▼ヒップ:95●▼股上:25.5●▼股下:76
アズワン品番
68-4184-90