Calala(キャララ)
Calala(キャララ)の サンダル
Calala(キャララ)の オフィスサンダル
サンダル NO750 CL-0164シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●サンダル●ホワイト●アッパー:PU(ポリウレタン)●ソール:スポンジ/ゴムリフト●ウイズ:3E●ヒール高:40mm●サイズ(cm):25.0
注文コード
05131580
品番
CL-0164
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
土踏まずのアーチが足裏をサポートしてくれるサンダル
仕様
●サンダル●ホワイト●アッパー:PU(ポリウレタン)●ソール:スポンジ/ゴムリフト●ウイズ:3E●ヒール高:40mm●サイズ(cm):25.0
アズワン品番
68-4185-09