パンプス NO2123 ブラック CL-0210シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●パンプス●ブラック●アッパー:合成皮革●ソール:EVA/合成ゴム●中敷:合成皮革●ウイズ:3E●ヒール高:30mm●サイズ(cm):23.5 注文コード05131860 品番CL-0210
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

エッジの効いたソールラインながら安定感のある3cmヒールパンプス、体重をソール全体で支えるから、安定感が高く疲れにくい設計。立体成型インソールを採用、立体成型インソールはパンプスでありがちな足の先端部分に体重がかかる現象を軽減させる作りに。屈曲が良く、滑りにくくて軽い、美しく働くために作った新開発のオリジナルソール。

仕様●パンプス●ブラック●アッパー:合成皮革●ソール:EVA/合成ゴム●中敷:合成皮革●ウイズ:3E●ヒール高:30mm●サイズ(cm):23.5 アズワン品番68-4186-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする