Calala(キャララ)
Calala(キャララ)の オフィスウェア
Calala(キャララ)の ワンピース オフィスウェア
ワンピース 丸編みニット CL-0240シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●ワンピース●ピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ●素材:丸編みニット●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット●サイズ:11号●▼肩幅:39●▼バスト:99●▼ウエスト:84●▼ヒップ:104●▼着丈:97●▼袖丈:22
注文コード
05131975
品番
CL-0240
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒状に編み込んだ、伸縮性の高いニットです。ソフトな風合いで着心地がよく、伸縮性も高いため体の動かしやすさも抜群。シワになりにくいので、普段のメンテナンスも簡単です。
仕様
●ワンピース●ピンク●機能:透防止、制電、ストレッチ●素材:丸編みニット●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット●サイズ:11号●▼肩幅:39●▼バスト:99●▼ウエスト:84●▼ヒップ:104●▼着丈:97●▼袖丈:22
アズワン品番
68-4187-17