EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05132776
品番
SUR+2x1x100
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
100
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
1
材質
SKH56
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
3.74
コーティング
ノンコート
角度小数
1