EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の マシンリーマ
リーマ HS S柄 SUR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05132803
品番
SUR+3x1x60
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
1
材質
SKH56
刃形
右刃左ネジレ
シャンク
ストレートシャンク
大径(Φmm)
4.04
コーティング
ノンコート
角度小数
1