画像準備中

リーマ HS S柄 SUR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05132855 品番 SUR+4x1x80
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径(Φmm)4 刃長(mm)80 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)6 角度(°)1 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)5.39 コーティングノンコート 角度小数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする