ファスナースクラブ[男性用]ストレッチトロピカル MK-0003シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ファスナースクラブ[男性用]●ネイビー●機能:ストレッチ、工業洗濯対応●素材:ストレッチトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:S●▼肩幅:44●▼バスト:101●▼着丈:73●▼袖丈:24 注文コード05133339 品番MK-0003
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

サラサラした軽やかな肌触りが快適な、通気性に優れた「ストレッチトロピカル」。シワになりにくくストレッチ性もあり、忙しい現場でも快適に過ごせる人気の素材です。細い糸で緻密に織られたため、丈夫で工業洗濯にも対応。繰り返しの洗濯でも劣化しにくい生地です。大きめサイズが収納可能な右脇スマホポケット、オリジナルネーム付、カラフルなファスナースクラブは、配色にストライプを効かせたデザイン性の高い一枚。

仕様●ファスナースクラブ[男性用]●ネイビー●機能:ストレッチ、工業洗濯対応●素材:ストレッチトロピカル●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナーあき、左胸ポケット(中ポケット付)、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付●サイズ:S●▼肩幅:44●▼バスト:101●▼着丈:73●▼袖丈:24 アズワン品番68-4189-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする