MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の ユニフォーム・シューズ
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の ユニフォーム
MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)の ナースウェア
パンツ[男性用]ソフトラチネ MK-0009シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●パンツ[男性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付●サイズ:LL●▼ウエスト:84〜90●▼ヒップ:108●▼股上:26.5●▼股下:ハーフメイド(88)
注文コード
05133820
品番
MK-0009
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ほどよい肉感と、ふんわりした肌触りが喜ばれている「ソフトラチネ」。制電糸を織り込んでいるためホコリがつきにくく、女性に好評の透け防止加工も備えました。
仕様
●パンツ[男性用]●オフホワイト●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ソフトラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、左右ヒップポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、股下マチ付●サイズ:LL●▼ウエスト:84〜90●▼ヒップ:108●▼股上:26.5●▼股下:ハーフメイド(88)
アズワン品番
68-4189-95