ドクターコート[女性用]ホワイト ストレッチツイル MK-0012シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ドクターコート[女性用]●ホワイト●機能:制電、ストレッチ、抗菌防臭●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット、両脇ポケット、比翼仕立て、袖口スリット●サイズ:3L●▼肩幅:42●▼バスト:113●▼着丈:92●▼袖丈:45 注文コード05133960 品番MK-0012
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫に仕上げつつも、ソフトな触感にもこだわり抜いた「ストレッチツイル」。抗菌防臭と制電機能をもたせた、現場で必要な機能と一人ひとりの安心感を大切にした生地です。オリジナルネーム付、シェイプされたウエストラインや比翼仕立てなど、洗練されたデザインのレディースコートと、ジェントルで清潔感のあるメンズコート。ミッシェルクランならではのエスプリがきいた一枚が完成しました。

仕様●ドクターコート[女性用]●ホワイト●機能:制電、ストレッチ、抗菌防臭●素材:ストレッチツイル●混率:ポリエステル100%●仕様:左胸ポケット、両脇ポケット、比翼仕立て、袖口スリット●サイズ:3L●▼肩幅:42●▼バスト:113●▼着丈:92●▼袖丈:45 アズワン品番68-4190-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする