ワンピース ストレッチラチネ MK-0020シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット●サイズ:M●▼肩幅:39●▼バスト:94●▼ウエスト:77●▼着丈:96●▼袖丈:19.5 注文コード05134100 品番MK-0020
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルネーム付、首元や袖口にサテンテープを施したシンプルなデザインのワンピース・チュニック。高めのウエスト位置でスタイルアップ。

仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:後ろファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット●サイズ:M●▼肩幅:39●▼バスト:94●▼ウエスト:77●▼着丈:96●▼袖丈:19.5 アズワン品番68-4190-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする