ワンピース ストレッチラチネ MK-0021シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ワンピース●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付●サイズ:LL●▼肩幅:40.5●▼バスト:104●▼ウエスト:92●▼着丈:97●▼袖丈:23 注文コード05134240 品番MK-0021
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルネーム付、ボタンアップ、スタンドカラーとフロントファスナーがクールで芯のある女性を演出。ウエスト部分はベルトですっきりと見せ、背中のボックスプリーツで作業のしやすさアップ。

仕様●ワンピース●クリーム●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付●サイズ:LL●▼肩幅:40.5●▼バスト:104●▼ウエスト:92●▼着丈:97●▼袖丈:23 アズワン品番68-4190-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする