ワンピース ストレッチラチネ MK-0021シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼ウエスト:86●▼着丈:97●▼袖丈:22 注文コード05134258 品番MK-0021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり、上品な雰囲気を与える「ストレッチラチネ」。軽い着心地と、しっかり伸びるストレッチ性能、チリやホコリが付きにくい制電性能と、快適、清潔な機能が充実した生地です。オリジナルネーム付、ボタンアップ、スタンドカラーとフロントファスナーがクールで芯のある女性を演出。ウエスト部分はベルトですっきりと見せ、背中のボックスプリーツで作業のしやすさアップ。

仕様●ワンピース●ブラック●機能:透防止、制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応●素材:ストレッチラチネ●混率:ポリエステル100%●仕様:フロントファスナー、左胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、背中ボックスプリーツ、裾ボックスプリーツ、ベルト付●サイズ:L●▼肩幅:39●▼バスト:98●▼ウエスト:86●▼着丈:97●▼袖丈:22 アズワン品番68-4190-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする